#30 3000m エーススパン #30 3000m エースクラウン 23903556 #30 3000m エーススパン #30 3000m エースクラウン 23903556

エーススパン #30 3000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番127 注文コード23903556 品番#30 3000m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は色番など434種類から選べます 他の種類を見る

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)3000 番手30 色番127
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする