※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23920463
品番
AR20-F01E-1NY-B
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
20
ハンドル
(Y) 上向き
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード