※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23920533
品番
AR20-F02-B-X406
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(F) G
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード