※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23920549
品番
AR20-F02-NRY-B
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(R)右→左
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
20
ハンドル
(Y) 上向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード