※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23920804
品番
AR20-N01-1YZ-B
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
ハンドル
(Y) 上向き
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
排気機構
(-) リリーフタイプ
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード