※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
23920908
品番
AR20-N02-N-B-X406
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(N) NPT
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード