※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
管接続口径
(03) 3/8
(03) 3/8
Rc3/8
圧力計
(-) 圧力計なし
(-) 圧力計なし
圧力計なし
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
Rc
流れ方向
(-)左→右
(-)左→右
左→右
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23923437
品番
AR25-03-B-X430
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(-) Rc
仕様
(-X430) 低温
ボディサイズ
25
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード