※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23923823
品番
AR25K-F02E-1R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,790
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
25
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード