※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
ねじの種類
(-) Rc
(N) NPT
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23924164
品番
AR25K-03BG-RY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
25
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) 上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード