曜日別特売
AR25K-03BM-R-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR25K SMC 23924198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類(-) Rc
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個注文コード23924198品番AR25K-03BM-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,050
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ25ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(R)右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする