曜日別特売
MGQM20-14 ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~) SMC 23925806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード23925806品番MGQM20-14
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)14軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする