※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
管接続口径
(03) 3/8
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
23925817
品番
AR30K-F03G-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・圧力計
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(F) G
仕様
(K) 逆流機能付、(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
30
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード