AR30K-03BE-Y-B-X406 レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K SMC 23926228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4管接続口径(03) 3/8圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)注文コード23926228品番AR30K-03BE-Y-B-X406
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径(03) 3/8流れ方向(-)左→右ねじの種類(-) Rc仕様(K) 逆流機能付、(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ30ハンドル(Y) 上向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする