※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02E
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
排気機構
(-) リリーフタイプ
注文コード
23926955
品番
AR40-N02E-Z-B-X406
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・排気機構
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード