※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23934138
品番
20-AR40-N04G-RY-A
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
接続口径
NPT1/2
流れ方向
右→左
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
40
最高使用圧力(MPa)
1