#80 3000m エースクラウン フィラメント #80 3000m エースクラウン 23937086 #80 3000m エースクラウン フィラメント #80 3000m エースクラウン 23937086

エースクラウン フィラメント #80 3000m

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番51 注文コード23937086 品番#80 3000m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は色番など434種類から選べます 他の種類を見る

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸

番手80 長さ(m)3000 色番51
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23937978
2018-07-03
用途:
洋裁
製造業

色の在庫が豊富で、求めていた商品があり、良かったです。糸の番号が分かっていて品番から探すならモノタロウさんのpc版の方が見やすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする