※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)50
注文コード23966047
品番MGTL63-50-10-M9BWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はシリンダ内径・チューブ内径・ストロークなど111種類から選べます
他の種類を見る
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。