※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)80
ストローク(mm)150
注文コード23966792
品番MGTM80-150-11Y59AS-A93S
参考基準価格(税別)¥137,010
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・チューブ内径・ストロークなど111種類から選べます
他の種類を見る
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。