マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23980856 品番 No.4550-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。
主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。
新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。
遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。

用途業務用薬品の噴霧に。 ライトブルー 容量(mL)500 質量(g)137 サイズ(cm)24.8×27 先端角(°)30(噴霧方向を360度調整可能) 直径(Φcm)ボトル径:10.2 ノズル角度付ロングノズル(18cm) 危険物の類別非危険物
注意
※本製品は細かい霧が噴霧されます。密閉された室内での使用は避け、換気を十分におこない、保護具 ( マスク、保護メガネ、保護手袋、保護衣など )を着用してください。
※空気中に散布されると危険な薬液は、ノズルを調整して霧の粗い飛散を抑えた噴霧でご使用ください。
※塩素系薬液をご使用の場合は、酸性タイプの薬液を混ぜないでください。

商品説明動画

「フルプラ」ダイヤスプレー マーベラス No.4530、4538、4550、4558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23980890
2024-02-01
用途:
室内清掃

長持ちするが、容器の中身の量が見えないので改善してほしい。
材料を作る時にこぼれてしまう事がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする