曜日別特売
FHEXN-30 フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ 23981836

 

FHEXN-30 フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ 23981836
FHEXN-30 フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ 23981836
FHEXN-30 フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ 23981836
FHEXN-30 フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ 23981836
FHEXN-30 フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ 23981836
FHEXN-30 フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ 23981836
FHEXN-30 フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマ 23981836

フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
ホース長さ(m)30
ライトベージュ/ホワイト
内容量1台注文コード23981836品番FHEXN-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。
お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。
耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。
握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。
用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタールカバーありライトベージュ/ホワイト質量(g)6100キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×410ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)30耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 洗車
ガレージ 山口自動車・二輪車・自転車関連業

最近は結構細めのホースが多いのでアイリスのは少し太めで洗車機械を使うのでこちらに!作りも値段の割にしっかりしていて重量も思ったほど重くなくて使いやすい!強いて言えば先端と接続ホースが収納できればバッチリですが値段から考えれば満足かな!

1が参考にしています
対象商品 : 23981827
2025-08-04
用途: 農業用散水
有限会社 増栄商事不動産業

30mでもホースが軽く引っ張れるので、作業が楽でホースがねじれないのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 23981784
2023-09-12
用途: 洗車用
有限会社)ササキその他業種

以前使用していたホースは これよりも細いタイプで 洗車時の水圧が弱くて・・・今回のホースは太めの普通サイズで 水圧も満足 とても満足です。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 23981809
2024-08-27
用途: 洗車用

10数年日晒しにしていたホースを取替。
当地の問題だが、水道の左に置くので接続ホースが微妙に短い。
巻取りが軽くて楽。
最近のホースは細いので圧が弱い気がする。
使用後のノズルの収まりがイマイチ。

2が参考にしています
対象商品 : 23981784
2023-05-23
用途: 草木の水やり
株式会社トータル輸送

色も落ち着いたブラウンで庭に置いても、おしゃれなのですが、ホースを引っ張ると本体が軽くて倒れる時があります。巻き取り等はスムーズにできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする