FSHG-15 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981870 FSHG-15 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981870 FSHG-15 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981870 FSHG-15 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981870 FSHG-15 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981870 FSHG-15 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981870

フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23981870 品番 FSHG-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。
ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。
本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。
ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。
用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。
アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。
ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途屋外での散水などに 材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDM カバーあり ホワイト 質量(g)2870 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×330×315 ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)15 耐熱温度(℃)ホース:60 パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン) 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 巻取形式手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする