曜日別特売
FSHG-20 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981897

 

FSHG-20 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981897
FSHG-20 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981897
FSHG-20 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981897
FSHG-20 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981897
FSHG-20 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981897
FSHG-20 フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 23981897

フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホース長さ(m)20
ダークブラウン
内容量1台注文コード23981897品番FSHG-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。
ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。
本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。
ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。
用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。
アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。
ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDMカバーありダークブラウン質量(g)3200キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×330×315ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)20耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする