曜日別特売
AGFC-6 フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン アイリスオーヤマ 23981985

 

AGFC-6 フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン アイリスオーヤマ 23981985
AGFC-6 フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン アイリスオーヤマ 23981985

フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード23981985品番AGFC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
ホース内径にとらわれず接続できます。
コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。
ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。

材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタールダークブラウン質量(g)142使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする