カメラ物写真
現場監督
現場監督の 道路用品
現場監督の その他道路用品
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
23982159
品番
D-2218
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
用途
様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)
248、内モニター118
解像度
1024×800 720P
LCD仕様
4.3インチ
防水性
IP67
カメラ仕様
高さ75 横74 奥行55(mm)
モニターサイズ
高さ77 横116 奥行25(mm)
注意
※本製品は全ての衝突・事故を回避する製品ではありません。注意喚起を目的としています。