【名入れ】おしぼり リフレソフト 平型 ※※リピート購入専用※※

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6000個) 注文コード23984024 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

こちらは過去6カ月以内に(株)ゆにねーむのおしぼりをご注文いただいたことのあるお客様のみご注文いただけます。
該当しないお客様のご注文につきましては恐れ入りますがキャンセルさせて頂きます。

材質(中身)パルプ不織布60g 寸法(mm)145×165 外装乳白フィルム 色数【印刷】1色 サービス分類名入れ
注意
・ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「選択項目」の情報を入力してください。
2.メーカーでお客様の過去のご注文から該当するデザインデータを確認いたします。
3.お客様入力のメールアドレスへデザインが正しいか確認のご連絡をいたします。
4.お客様からデザインの確認が取れれば作業をスタートいたします。
■注意事項
・過去に頂いたデザインをそのままプリントいたします。変更や修正は致しません。
・デザインの保管期間は6ヵ月間です。期間を超えたデザインデータは削除されるため承ることができません。
・1セットのご注文につきデザインは一種類のみです。複数デザインをご希望の場合は必要なセット数をご注文下さい。
・オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする