※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB180
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
525
200
517
525
530
555
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24008496
品番
CLSB180-525
参考基準価格(税別)
¥350,350
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
525
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード