高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
過去3回使用して問題が無かったので再度注文した。価格も満足している。
オイルの汚れの具合が分かりやすくていつもこれを使用しています。各種動粘度オイルの価格が高騰している時もあり、比較的安価に購入できる製品なので助かります。
以前は他社製品をドラム缶で購入していましたが、こちらのコスモオルパス20L缶の方が割安なので大変助かります。機械メーカー推奨油なので、全く問題ないと思います。欲を言えば、黄色ぽいので無色透明ならベストです。
地域送料が別途かかりますが、それでも他社より安いので今後も購入していきたいです。
ふつう
発注後速やかに届けていただけた。当方、車の燃料をセルフスタンドになってしまい、機械油の入手ルートがなくなった。
消耗品に付き、価格で決めさせて頂きました。粘度で適合してるので、使用に問題ありません。
メーカー品です。安価な為助かります。