画像準備中

コスモ ECOギアーEPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 24025216 品番 68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合)
効果的な省電力効果を発揮します。
スラッジの生成がほとんどありません。
ギヤの損傷を防止します。
ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。
水分離性に優れています。

仕様
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
さび止め性(蒸留水)/さびなし
チムケンOK荷重Ibs/65
適合範囲ギヤ 緑色透明(ASTM) 容量(L)200 引火点(℃)236 密度(g/cm3)0.882(15℃) 流動点(℃)-20 危険等級V 動粘度(mm2/s)67(40℃)、8.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数103 密度(g/cm3 at15℃)0.8829 酸価(mgKOH/g)0.59 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198
離島数量1につき ¥24,725 / 税込 ¥27,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする