ダフニー マルチウェイMT

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 24025898 品番 68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

摺動面にかかる荷重および滑り速度の大小にかかわらず、スムーズなスタートが可能でスティックスリップを防止します。
水溶性切削油が飛散しても、加水分解しにくく、洗い流されにくい油性剤を使用しております。
水溶性切削油に混入した場合、細菌などの栄養源となる成分を極力排除しているため、水溶性切削油の耐腐敗性の低下が少ない摺動面油です。
水溶性切削油剤の乳化破壊を引き起こしやすい金属分を使用しておりません。
水溶性切削油との分離性を向上させる抗乳化剤を配合しております。このため、水溶性切削油に与える影響が少ない摺動面油です。

粘度67.74 適合範囲工作機械 用途あらゆる工作機械に使用できる摺動面油で、特に水溶性切削油を使用している加工工程の機械に最適。 (ASTM)L1.5 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 引火点(℃)244 流動点(℃)-30.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)67.74(40℃)、8.897(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.8897 色(ASTM)L1.5 全酸価(mgKOH/g)0.23 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24025882
2024-02-21
用途:
機械のメンテナンス
製造業

大変使いやすいです、これからも継続して使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする