温湿度計 F-3LU 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24025925 品番70505
在庫数量:残り295点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2982,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱中症レベルを5段階で表示します。

用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 トラスコ品番834-5387 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ 質量(g)150 本体寸法(mm)Φ156×30 精度(温度)-20〜40℃ ±2℃、(湿度)35〜75% ±5%、それ以外 ±10% 1目盛(温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃)-20〜40 湿度測定範囲(%)10〜90 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24025925
2024-07-22
用途:
事務所に
製造業

2つ買ったけど湿度が10%も違いがある。精度に問題あるのかな。色んな湿度計買ってるけどどれもバラバラ。

3人が参考にしています
対象商品:
24025925
2017-07-14
用途:
工場内のエアコンのスイッチを入れる目安に使用
製造業

他の温度計、湿度計と多少差が有りますが、湿度と温度の関係による不快が針で表示されて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
24025925
2021-04-26
用途:
作業場での気温/熱中症管理

届いた現品を見て文字が小さく「もう少し大きくなれば」と思ったが、15cmという直径ではこれぐらいが限界かも。それでもフォントと文字や目盛の太さ・色の濃さ等でもう少し視認性は良くなりそう。改良に期待。
昨年熱中症で体調を崩す者が続いたので、右側の危険指標でこれからは対策していきたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする