CNA2F100-390-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2F100 SMC 24026215

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2F100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)390
内容量1個注文コード24026215品番CNA2F100-390-D
参考基準価格(税別)¥99,550販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)390クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする