曜日別特売
CNA2T63TN-150-D-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2T63TN SMC 24027868

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2T63TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は材質・ストロークなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
150
注文コード
24027868
品番
CNA2T63TN-150-D-XC35
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする