曜日別特売
CDNGBN32-1000-D-M9BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBN32 SMC 24028866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ストローク・リード線など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
1000
リード線(m)
(L) 3
注文コード
24028866
品番
CDNGBN32-1000-D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
ストローク(mm)
1000
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする