曜日別特売
CDNGBN32-420-D-C73CLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBN32 SMC 24029049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ストローク・リード線など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
C73C
ストローク(mm)
420
リード線(m)
(L) 3
注文コード
24029049
品番
CDNGBN32-420-D-C73CLS
参考基準価格(税別)¥40,650販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
420
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする