曜日別特売
CLQA32TF-100DCM-B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA32TF SMC 24036313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA32TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード24036313品番CLQA32TF-100DCM-B
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする