※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA32TF
CLQA32TF-70DCM-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
70
40
50
70
85
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24036347
品番
CLQA32TF-70DCM-B
参考基準価格(税別)
¥22,060
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
70
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード