※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA40
CLQA40-10DM-F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
10
10
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24036365
品番
CLQA40-10DM-F
参考基準価格(税別)
¥22,220
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード