曜日別特売
CLQA40TF-15DM-B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA40TF SMC 24036399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA40TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード24036399品番CLQA40TF-15DM-B
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする