※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA63
CLQA63-60DM-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
60
20
30
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24036496
品番
CLQA63-60DM-B
参考基準価格(税別)
¥32,670
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
60
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
CADデータダウンロード