曜日別特売
CLQA80-75DCM-B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA80 SMC 24036539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA80CLQA80-75DCM-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード24036539品番CLQA80-75DCM-B
参考基準価格(税別)¥47,690販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする