※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB32
CLQB32-56DM-F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
56
20
35
45
50
56
70
86
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
(C) ラバークッション付
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24036785
品番
CLQB32-56DM-F
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
56
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード