曜日別特売
CLQB40-50DM-F-XC35 ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB40 SMC 24036864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB40CLQB40-50DM-F-XC35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はロックアップの方向・ボディオプション・ストロークなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
50
注文コード
24036864
品番
CLQB40-50DM-F-XC35
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする