曜日別特売
CLQB63TN-75D-F ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB63TN SMC 24037099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB63TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はロックアップの方向・ストロークなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
75
注文コード
24037099
品番
CLQB63TN-75D-F
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする