RDLQB32-30M-BR-M9B ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQB32 SMC 24038219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQB32RDLQB32-30M-BR-M9B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロックアップの方向など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
24038219
品番
RDLQB32-30M-BR-M9B
参考基準価格(税別)¥36,690販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
バイパス配管
(R) バイパス配管付 右配管(落下防止)
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする