曜日別特売
RDLQG32-30-BL ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQG32 SMC 24038763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQG32RDLQG32-30-BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はロックアップの方向・ストロークなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
30
注文コード
24038763
品番
RDLQG32-30-BL
参考基準価格(税別)¥32,230販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
バイパス配管
(L) バイパス配管付 左配管(落下防止)
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする