曜日別特売
RLQB40TF-75-B ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RLQB40TF SMC 24039217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RLQB40TFRLQB40TF-75-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はロックアップの方向が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
24039217
品番
RLQB40TF-75-B
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
バイパス配管
(-) なし(非常停止)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする