※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
50
材質(ダストカバー)
(F) フッ素ゴム(FKM)
注文コード
24040082
品番
MHSHJ3-50DAF
参考基準価格(税別)
¥87,510
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・材質
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動形
開閉ストローク(直径)(mm)
12
仕様
(J) ダストカバー付
ポートねじの種類
(-) Mねじ
材質(ダストカバー)
(F) フッ素ゴム(FKM)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
センタプッシャ
(A) シリンダ式
CADデータダウンロード