PPB40S プロジェクトペーパー 10ミリ方眼 オキナ 24040388

 

PPB40S プロジェクトペーパー 10ミリ方眼 オキナ 24040388
PPB40S プロジェクトペーパー 10ミリ方眼 オキナ 24040388
PPB40S プロジェクトペーパー 10ミリ方眼 オキナ 24040388
PPB40S プロジェクトペーパー 10ミリ方眼 オキナ 24040388
PPB40S プロジェクトペーパー 10ミリ方眼 オキナ 24040388

プロジェクトペーパー 10ミリ方眼

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)
サイズB4
枚数50
内容量1冊(50枚)注文コード24040388品番PPB40S
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

コピーに写りにくいブルー罫
あらゆるプランニングに最適です

寸法(mm)364×257サイズB4材質特抄上質紙10mm方眼坪量(g/m2)64枚数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする