ディスクカッター A3 DC-230N

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24044868 品番DC-230N
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥23,320
販売価格(税別)
21,200

予備の刃やマットは本体に収納できます。

最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚 付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1 仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃 トラスコ品番855-3238 幅(mm)(裁断)430 質量(kg)3.1 適合サイズA3(長辺対応) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80 裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27 細断方法スライド式 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
紙やマグネットシートの切断

対象物が切れる位置がはっきり分かるのは使い易いが、紙の枚数が少し増えるだけで一回では切れず、何度も往復しなければならい。40枚までOKのタイプを購入したが本当に切れるのだろうか不安である。

対象商品:
24044868
2020-01-21
用途:
紙切断に使用
卸売・小売業

安全に使用できます。
綺麗に切れてとても使い易いです。

対象商品:
24044868
2019-04-09
用途:
グラウンド・ゴルフ大会申告書作成
農・林・水産業

A4用紙6分割を100枚ほどしますが切れ味抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする