曜日別特売
MDWBD40TN-50JN ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBD40TN SMC 24055606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBD40TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はクッション・揺動受け金具など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
24055606
品番
MDWBD40TN-50JN
参考基準価格(税別)¥42,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
クッション
(N) ラバークッション
ストローク(mm)
50
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする